Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP54)

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082031

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841082031

Sonepar Artikelnummer

121024999

Hersteller Artikelnummer

082031

Hersteller Typ

AUFPUTZ-ADAPTER CONTROL PRO IP54 SW

Hersteller Artikel Nr.:

082031

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.079 kg

Einer für (fast) alle! Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54) zur unkomplizierten Aufputz-Montage, für Presence Control PRO IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360 und Dual HF, vierfache Leitungseinführung und großer Verdrahtungsraum, Schutzklasse IP 54. In den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.