STEINEL - Außenleuchte ohne Sensor 9.1W, 650 lm, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079284
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Schlagfestigkeit - IK03
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841079284
Sonepar Artikelnummer
120961921
Hersteller Artikelnummer
079284
Hersteller Typ
GL 80 C OHNE BEWEGUNGSMELDER
Hersteller Artikel Nr.:
079284
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Max. Systemleistung:
9.1 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
633 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
9.1 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
650 lm
Leuchtenlichtausbeute:
71.4286 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.85
Breite:
110 mm
Länge:
161 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
1.370 kg


