Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Bereichs-/Linienkoppler ALC100 KNX-S

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Bereichs-/Linienkoppler ALC100 KNX-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085643

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841085643

Sonepar Artikelnummer

121196038

Hersteller Artikelnummer

085643

Hersteller Typ

ALC100 KNX-S

Hersteller Artikel Nr.:

085643

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.045 kg

KNX Linienkoppler ALC100 Verbindet datentechnisch zwei KNX-Linien / Segmente / Bereiche miteinander und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen diesen Linien / Segmenten / Bereichen Durch Adressierung als Bereichskoppler, Linienkoppler oder Segmentkoppler zu betreiben Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler