Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Bewegungs- und Präsenzmelder Passiv Infrarot, Deckeneinbau, 360° Reichweite max: Ø 25 m

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085063

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841085063

Sonepar Artikelnummer

121064504

Hersteller Artikelnummer

085063

Hersteller Typ

PD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau weiß

Hersteller Artikel Nr.:

085063

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

7.5

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

5.5 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

2 .. 1000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1436

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Durchmesser:

109 mm

Einbautiefe:

69 mm

Einbaulänge:

69 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.215 kg

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei COM1 mit Tastereingang und Voll-/Halbautomatik-Modus. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per Smart Remote Fernbedienung oder Potentiometer. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Parallelschaltung (bis 10 Sensoren). Schaltlast: 2000 Watt bzw. 500 Watt (LED). In schwarz oder weiß.