STEINEL - Bewegungs- und Präsenzmelder Passiv Infrarot, Unterputz, 360° Reichweite max: Ø 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086923
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Einschaltdauer - 60 min
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841086923
Sonepar Artikelnummer
121064483
Hersteller Artikelnummer
086923
Hersteller Typ
PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz
Hersteller Artikel Nr.:
086923
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
5.5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
2 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1436
Max. Einschaltstrom:
800 A
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Durchmesser:
108.96 mm
Einbaubreite:
53 mm
Einbautiefe:
53 mm
Einbaulänge:
30 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.169 kg


