STEINEL - Bewegungsmelder MD-24 ECO COM1 DE WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087777
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.351 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841087777
Sonepar Artikelnummer
121387034
Hersteller Artikelnummer
087777
Hersteller Typ
MD-24 ECO COM1 DE WS
Hersteller Artikel Nr.:
087777
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.351 kg
Der Einstieg für’s Tagesgeschäft. Mit den neuen Bewegungs- und Präsenzmeldern der Eco Plus Serie lassen sich die häufigsten sensorbasierten Standardanforderungen und Alltagsszenarien im Objektbereich erfolgreich und unkompliziert umsetzen. Die pragmatischen Einstiegsmodelle bilden eine fundierte Basis für ein intelligentes, energiesparendes und umweltschonendes Lichtmanagement unter Berücksichtigung des vorherrschenden Tageslichts – ideal für Büros, Besprechungsräume, Durchgangsbereiche oder größere Flächen. Die leistungsfähigen Infrarot-Sensoren überzeugen mit einer zuverlässigen 360°-Erfassung, die mittels steckbarer Abdeckkappen in passender Farbe bedarfsgenau angepasst werden kann. Der Bewegungsmelder MD-8 und der Präsenzmelder PD-8 erfassen Bewegungen in einem Durchmesser von 8 m. Während der Bewegungsmelder MD-24 und der Präsenzmelder PD-24 sogar auf eine Reichweite von 24 m kommen. Die beiden Präsenzmelder (PD) sind zusätzlich mit einer Präsenzmelderfunktion ausgestattet, die einen Präsenzbereich von 6 bzw. 7,5 m abdecken. Alle Sensoren der Eco Plus Serie sind als Unterputz-, Aufputz- oder Deckeneinbau-Versionen erhältlich. Dank ihres runden Designs und der magnetischen Steckverbindung sind sie schnell und einfach montiert. Dafür wird einfach das Lastmodul mit dem jeweiligen Sensorkopf bestückt. Die Sensoren lassen sich per Smart Remote Fernbedienung oder Potentiometer bequem einstellen und bedienen und präsentieren sich mit LED-Feedback-Funktion für eine komfortable Inbetriebnahme. Die Bewegungsmelder (MD) sind mit einer COM1-Schnittstelle ausgestattet, die Präsenzmelder (PD) gibt es in COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Ausführung. Alle COM1-Sensoren bieten einen Tastereingang zur manuellen Übersteuerung sowie einen Voll- und Halbautomatik-Modus. Durch Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren ist eine Bereichserweiterung möglich. Die Bewegungs- und Präsenzmelder der Eco Plus Serie erfüllen die Anforderungen von sensNORM, haben eine Schaltlast von 2000 Watt bzw. 500 Watt (LED) und eigenen sich für Einbauhöhen bis max. 4 m. Während es die Bewegungsmelder nur in weiß gibt, sind die Präsenzmelder in weißer und schwarzer Farbe erhältlich.


