Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Bewegungsmelder Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, 120° RW max: r=10m (105m²)

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600310

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Einschaltdauer - 35 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 120 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841600310

Sonepar Artikelnummer

120403213

Hersteller Artikelnummer

600310

Hersteller Typ

IS 1 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

600310

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Einschaltdauer:

35 min

Erfassungswinkel horizontal:

120 °

Max. Schaltleistung:

500 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

120 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

105

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Nennspannung:

230 .. 240 V

Min. Einschaltdauer:

8 s

Ausschaltverzögerung:

2100 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

60 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

180 °

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

260

Max. Einschaltstrom:

120 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Breite:

80 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

120 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MD

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.140 kg

Gezielte Erfassung und günstiger Preis. Infrarot-Bewegungsmelder IS 1, für außen und innen, ideal für die gezielte Erfassung kleiner Flächen, 120° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor horizontal um 30° und vertikal um 180° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.