STEINEL - Bewegungsmelder Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, 140° RW max: r=14m (239m²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 608910
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 14 m
Max. Einschaltdauer - 35 min
Erfassungswinkel horizontal - 140 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841608910
Sonepar Artikelnummer
120403216
Hersteller Artikelnummer
608910
Hersteller Typ
IS 140-2 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
608910
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
14 m
Max. Einschaltdauer:
35 min
Erfassungswinkel horizontal:
140 °
Max. Schaltleistung:
1000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
140 °
Optimale Montagehöhe:
2 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
14 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
8 s
Ausschaltverzögerung:
480 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
180 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
90 °
Ansprechhelligkeit:
2 .. 2000 lx
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
144
Max. Einschaltstrom:
120 A
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Breite:
86 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
99 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
MD
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.172 kg


