Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Bewegungsmelder Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, 360° RW max: Ø24m (452m²)

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006532

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841006532

Sonepar Artikelnummer

120403134

Hersteller Artikelnummer

006532

Hersteller Typ

IS 360-3 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

006532

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Einschaltdauer:

15 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

12

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

300 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

2 .. 1000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

972

Max. Einschaltstrom:

200 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

57 mm

Durchmesser:

121 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.143 kg

Das Multitalent für innen und außen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 360-3, ideal für die Deckenmontage unter Dachüberständen, Carports, große Hausfronten und Einfahrten, 3 Pyro-Sensoren für 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich, unauffällig dank eingefärbter Linse.