Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Bewegungsmelder Passiv Infrarot, Deckeneinbau, IP54, 360° RW max: Ø8m (50m²)

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032852

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Einschaltdauer - 35 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841032852

Sonepar Artikelnummer

120403187

Hersteller Artikelnummer

032852

Hersteller Typ

IS 360-1 DE SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

032852

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Einschaltdauer:

35 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

50

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

4 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 .. 240 V

Min. Einschaltdauer:

8 s

Ausschaltverzögerung:

480 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

20 °

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

304

Max. Einschaltstrom:

110 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

89 mm

Durchmesser:

78 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

58 mm

Einbaulänge:

58 mm

Einbaudurchmesser:

65 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.116 kg

Intelligente Technik zum Einbauen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 360-1 DE, für außen und innen, ideal zum Einbau in Vordächer und abgehängte Decken, 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 4 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.