Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - CONTROL PRO AP BOX IP54 für Präsenzmelder WS

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000363

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841000363

Sonepar Artikelnummer

120386992

Hersteller Artikelnummer

000363

Hersteller Typ

AP-ADAPTER IP 54

Hersteller Artikel Nr.:

000363

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.079 kg

Einer für (fast) alle! Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54) zur unkomplizierten Aufputz-Montage, für Presence Control PRO IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360 und Dual HF, vierfache Leitungseinführung und großer Verdrahtungsraum, Schutzklasse IP 54. In den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.