STEINEL - Crimpverbinder D 0,5-1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006655
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841006655
Sonepar Artikelnummer
120818556
Hersteller Artikelnummer
006655
Hersteller Typ
CRIMPVERBINDER 0,5 1,5 MM
Hersteller Artikel Nr.:
006655
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg
Wasserdicht. Wärmeschrumpfende Crimpverbinder, für wasserdichte Stoßverbindungen von Kabeln 0,5-1,5 mm Ø.


