STEINEL - Crimpverbinder D 1,5-2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006648
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841006648
Sonepar Artikelnummer
120818555
Hersteller Artikelnummer
006648
Hersteller Typ
CRIMPVERBINDER 1,5 2,5 MM
Hersteller Artikel Nr.:
006648
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
Wasserdicht. Wärmeschrumpfende Crimpverbinder, für wasserdichte Stoßverbindungen von Kabeln 1,5-2,5 mm Ø.


