Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - DALI Gateway DALI64 KNX-S

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - DALI Gateway DALI64 KNX-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089207

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841089207

Sonepar Artikelnummer

121196039

Hersteller Artikelnummer

089207

Hersteller Typ

DALI64 KNX-S

Hersteller Artikel Nr.:

089207

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Spannungsart:

AC/DC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.160 kg

KNX DALI Gateway Steuern von Leuchten und anderen Anwendungen mit DALI-Betriebsgerät in KNX-Installationen, z.B. EVG Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler DALI-2 zertifiziert Steuerung von max. 64 DALI-Teilnehmern in max. 32 Gruppen Einstellung der Farbtemperatur oder der Lichtfarbe (RGB, RGBW) für Leuchten mit DALI Device Type 8 gemäß IEC 62386-209 Kurzschluss-, überlast- und überspannungssicher Betriebsstundenzähler Automatischer Farbkreisdurchlauf oder Helligkeitsdurchlauf HCL-Modus (Human Centric Lighting), automatischer Tagesfarbtemperaturverlauf CT-Modus (Color Transition), automatischer Tagesfarbverlauf Geeignet für den Betrieb mit DC-Spannung von Notbeleuchtungsanlagen Einzel-, Gruppen- oder Zentraladressierung 16 Lichtszenen je DALI-System Auslesen DALI-Teilnehmer-Zustand über KNX, z.B. Helligkeit oder Leuchtenfehler Handbedienung der DALI-Gruppen, Einzelgeräte oder Zentral (Broadcast) getrennt für jedes DALI-System Zwangsführung oder Sperrfunktionen Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert im Bus- und im Handbetrieb Sammelrückmeldung Zentrale Schalt- und Dimmfunktion Sperrfunktion für jede DALI-Gruppe oder jedes Einzelgerät Separate Ein- und Ausschaltverzögerung Treppenlichtschalter mit Abschaltwarnung Online- oder Offline-Projektierung der DALI-Teilnehmer mit ETS-DCA Standby-Abschaltung der DALI-Teilnehmer Austausch eines einzelnen DALI-Teilnehmers gleichen Typs, während des Betriebs, ohne Software möglich KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0