STEINEL - Dämmerungsschalter 2-1000Lux einstellb. IP54 3 Dali Teiln.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057411
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - sonstige
Einschalthelligkeit - 2 .. 1000 lx
Ausschalthelligkeit - 2 .. 1000 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841057411
Sonepar Artikelnummer
120567059
Hersteller Artikelnummer
057411
Hersteller Typ
DUAL-ECKIG DALI-2 AP WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
057411
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
sonstige
Einschalthelligkeit:
2 .. 1000 lx
Ausschalthelligkeit:
2 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Nennspannung:
22.5 V
Einsatztemperatur:
-20 .. 50 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.138 kg


