STEINEL - Dämmerungsschalter Lichtsensor, Aufputz, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550615
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 0.5 .. 10 lx
Ausschalthelligkeit - 0.5 .. 10 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841550615
Sonepar Artikelnummer
120403205
Hersteller Artikelnummer
550615
Hersteller Typ
NIGHTMATIC 3000 VARIO WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
550615
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
0.5 .. 10 lx
Ausschalthelligkeit:
0.5 .. 10 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
5 A
Ausschaltverzögerung:
30 s
Einschaltverzögerung:
60 s
Max. Schaltleistung:
1000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
240 V
Einsatztemperatur:
-20 .. 50 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
74 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.135 kg


