STEINEL - Dämmerungsschalter TTS PRO COM1 ANT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089139
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 1 .. 1000 lx
Ausschalthelligkeit - 1 .. 1000 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841089139
Sonepar Artikelnummer
121196390
Hersteller Artikelnummer
089139
Hersteller Typ
TTS PRO ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
089139
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
1 .. 1000 lx
Ausschalthelligkeit:
1 .. 1000 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
5 A
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
anthrazit
Transparent:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 40 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.990 kg


