STEINEL - Deckeneinbau-Adapter 3000er CP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079543
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841079543
Sonepar Artikelnummer
120972657
Hersteller Artikelnummer
079543
Hersteller Typ
DECKENEINBAU-ADAPTER DECKENEINBAU
Hersteller Artikel Nr.:
079543
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
69 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
69 mm
Durchmesser:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


