Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Designblende 3000er IR-Rund Up sw

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Designblende 3000er IR-Rund Up sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 056742

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841056742

Sonepar Artikelnummer

120818638

Hersteller Artikelnummer

056742

Hersteller Typ

BLENDE F.IR-SENSOREN UP RUND SW

Hersteller Artikel Nr.:

056742

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Schwarze Designblende für die Bewegungsmelder IS 3180, IS 3360, IS 3360 MX Highbay, IS 345, IS 345 MX Highbay, Light Sensor Dual und NightMatic 5000-3 (UP rund).