Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Dimming Actuator DIM4 KNX-S

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Dimming Actuator DIM4 KNX-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089191

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841089191

Sonepar Artikelnummer

121196040

Hersteller Artikelnummer

089191

Hersteller Typ

DIM4 KNX-S

Hersteller Artikel Nr.:

089191

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.210 kg

Dimmaktor 4-fach Dimmaktor 4-fach zum Schalten und Dimmen von Glüh-/HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. 4 x 20..225W HV-Halogenlampen, 4 x 1..35W HV-LED Lampen (Phasenanschnitt) bzw. 4 x 1..200 HV-LED Lampen (Phasenabschnitt) KNX Data Secure, 5 Jahre Produktgarantie