STEINEL - Eckhalter Metall sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630317
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841630317
Sonepar Artikelnummer
120818775
Hersteller Artikelnummer
630317
Hersteller Typ
ECKWANDHALTER 03
Hersteller Artikel Nr.:
630317
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Breite:
50 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.122 kg


