STEINEL - Eckwandhalter 03 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630416
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841630416
Sonepar Artikelnummer
120818776
Hersteller Artikelnummer
630416
Hersteller Typ
ECKWANDHALTER 03
Hersteller Artikel Nr.:
630416
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Breite:
50 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


