STEINEL - Eckwandhalter MD IR N anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091330
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 31.5 mm
Breite - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841091330
Sonepar Artikelnummer
121367950
Hersteller Artikelnummer
091330
Hersteller Typ
ECKWANDHALTER MD IR N ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
091330
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
31.5 mm
Breite:
87 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
51.5 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.999 kg


