Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Ersatz Akku 18V 8,0 Ah CAS-Akku

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Ersatz Akku 18V 8,0 Ah CAS-Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 068240

  • Nennspannung - 18 V

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.997 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841068240

Sonepar Artikelnummer

120927796

Hersteller Artikelnummer

068240

Hersteller Typ

CAS AKKU 18V LIHD 8,0 AH

Hersteller Artikel Nr.:

068240

Nennspannung:

18 V

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.997 kg

Der 18V 8,0 Ah CAS-Akku bietet nicht nur volle Flexibilität für die STEINEL mobile heat Serie, sondern auch 100% Kompatibilität für 200 Maschinen. Ein Akku für alles: Sie können jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlicher Hersteller problemlos miteinander kombinieren. CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken, bei dem der Fokus auf 18V liegt, dem wichtigsten Anwendungsbereich fu¨r professionelle Anwender. Durch die Vielfachnutzung vorhandener Akkus erzielen Sie klare Kostenvorteile, eine hohe Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Akku-Systems.