STEINEL - Ersatz Fuss GL 80 NEU SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089887
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 105 mm
Breite - 161 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841089887
Sonepar Artikelnummer
121367949
Hersteller Artikelnummer
089887
Hersteller Typ
GL 80 NEU SI
Hersteller Artikel Nr.:
089887
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
105 mm
Breite:
161 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg
Einfach wechseln! Der Ersatz-Fuß für die Wegeleuchte GL 80 aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber.


