STEINEL - Ersatz Fuss GL 80 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078744
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 108.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841078744
Sonepar Artikelnummer
121196393
Hersteller Artikelnummer
078744
Hersteller Typ
ERSATZ-FUß GL 80 SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
078744
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
108.6 mm
Breite:
131.6 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.105 kg


