STEINEL - Ersatz Fuß GL 85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078843
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 135.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841078843
Sonepar Artikelnummer
121094619
Hersteller Artikelnummer
078843
Hersteller Typ
ERSATZ-FUß GL 85 ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
078843
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
135.6 mm
Breite:
135.6 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
37.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


