STEINEL - Ersatz Glas L 115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001681
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841001681
Sonepar Artikelnummer
120818535
Hersteller Artikelnummer
001681
Hersteller Typ
ERSATZGLAS FÜR L 115 S
Hersteller Artikel Nr.:
001681
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
186 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.599 kg


