STEINEL - Ersatz Glas L 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001902
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841001902
Sonepar Artikelnummer
120818539
Hersteller Artikelnummer
001902
Hersteller Typ
ERSATZGLAS FÜR L 400 S
Hersteller Artikel Nr.:
001902
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
185 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.570 kg


