STEINEL - Ersatz Glas L265

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001278
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841001278
Sonepar Artikelnummer
120927799
Hersteller Artikelnummer
001278
Hersteller Typ
ERSATZGLAS FÜR L 265 S
Hersteller Artikel Nr.:
001278
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Höhe/Tiefe:
195 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.140 kg


