STEINEL - Ersatz Glas RS 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001810
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841001810
Sonepar Artikelnummer
120818538
Hersteller Artikelnummer
001810
Hersteller Typ
ERSATZGLAS FÜR RS 10 S
Hersteller Artikel Nr.:
001810
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
99 mm
Durchmesser:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.963 kg


