STEINEL - Ersatz Glas RS Pro Led S2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006181
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841006181
Sonepar Artikelnummer
120818543
Hersteller Artikelnummer
006181
Hersteller Typ
ERSATZGLAS FÜR RS PRO S2 S
Hersteller Artikel Nr.:
006181
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
70 mm
Durchmesser:
362 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
1.473 kg


