STEINEL - Ersatz Haube für 360S/361S und L690/691S PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006327
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841006327
Sonepar Artikelnummer
120818547
Hersteller Artikelnummer
006327
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR L 690 S/691 S
Hersteller Artikel Nr.:
006327
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
39 mm
Breite:
266 mm
Höhe/Tiefe:
266 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.470 kg


