STEINEL - Ersatz Haube L 20 Inkl. Blende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006334
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841006334
Sonepar Artikelnummer
120818548
Hersteller Artikelnummer
006334
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR L 20 S
Hersteller Artikel Nr.:
006334
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
229 mm
Breite:
229 mm
Höhe/Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.340 kg


