STEINEL - ERSATZ HAUBE L 22 INKL. BLENDE EDELS. V1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034504
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841034504
Sonepar Artikelnummer
120818578
Hersteller Artikelnummer
034504
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR L 22
Hersteller Artikel Nr.:
034504
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Edelstahl
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
280.1 mm
Breite:
161.4 mm
Höhe/Tiefe:
38.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.281 kg


