STEINEL - Ersatz Haube L 665 / 666 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063801
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841063801
Sonepar Artikelnummer
120818714
Hersteller Artikelnummer
063801
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR L 665/666 S
Hersteller Artikel Nr.:
063801
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
249 mm
Breite:
102 mm
Höhe/Tiefe:
83 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.300 kg


