STEINEL - Ersatz Haube RS 16 Led

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034535
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841034535
Sonepar Artikelnummer
120818579
Hersteller Artikelnummer
034535
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE F.RS 16S/RS PRO P1 V2 S
Hersteller Artikel Nr.:
034535
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
85 mm
Durchmesser:
252 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.090 kg


