STEINEL - Ersatz Haube RS Led M1 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034542
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841034542
Sonepar Artikelnummer
120818580
Hersteller Artikelnummer
034542
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR RS M1 S EDELSTAHL
Hersteller Artikel Nr.:
034542
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Edelstahl
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
15 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.165 kg


