STEINEL - Ersatz Haube RS PRO P1 FLAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084530
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841084530
Sonepar Artikelnummer
121094620
Hersteller Artikelnummer
084530
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR RS PRO P1 FLAT S
Hersteller Artikel Nr.:
084530
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
70.5 mm
Durchmesser:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.491 kg


