STEINEL - Ersatz Haube RS PRO P2 FLAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084547
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841084547
Sonepar Artikelnummer
121196395
Hersteller Artikelnummer
084547
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR RS PRO P2 FLAT S
Hersteller Artikel Nr.:
084547
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
70.4 mm
Durchmesser:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.170 kg


