STEINEL - Ersatz Haube RS PRO P2 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063832
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841063832
Sonepar Artikelnummer
120818717
Hersteller Artikelnummer
063832
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR RS PRO P2 S
Hersteller Artikel Nr.:
063832
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
110.6 mm
Durchmesser:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.729 kg


