STEINEL - Ersatz Haube Rs Pro S1 Pc V4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841035006
Sonepar Artikelnummer
120818586
Hersteller Artikelnummer
035006
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR RS PRO S1 PC V4 S
Hersteller Artikel Nr.:
035006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
89 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.412 kg


