STEINEL - Ersatz Led Panel HN L 270 L625

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841006310
Sonepar Artikelnummer
120818546
Hersteller Artikelnummer
006310
Hersteller Typ
LED ERSATZPANEL F. L270/L625/L665
Hersteller Artikel Nr.:
006310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
324 mm
Breite:
177 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.810 kg


