STEINEL - Ersatz LED Panel L 665

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063818
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841063818
Sonepar Artikelnummer
120818715
Hersteller Artikelnummer
063818
Hersteller Typ
LED ERSATZPANEL FÜR L 665 S
Hersteller Artikel Nr.:
063818
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
anthrazit
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
324 mm
Breite:
177 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.810 kg


