STEINEL - Ersatz Profil GL 80 ANT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078751
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 512 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841078751
Sonepar Artikelnummer
121196396
Hersteller Artikelnummer
078751
Hersteller Typ
ERSATZ-PROFIL GL 80 ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
078751
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
512 mm
Breite:
107 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.199 kg


