STEINEL - Ersatz Ständerprofil GL 85-600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078850
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841078850
Sonepar Artikelnummer
121094621
Hersteller Artikelnummer
078850
Hersteller Typ
ERSATZ-PROFIL GL 85 600
Hersteller Artikel Nr.:
078850
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
133.5 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
437 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.937 kg


