Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Ersatz Verlaengerungskabel Xsolar 6m

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Ersatz Verlaengerungskabel Xsolar 6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006518

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841006518

Sonepar Artikelnummer

120818553

Hersteller Artikelnummer

006518

Hersteller Typ

ERSATZ-VERLÄNGERUNGSK. XSOLAR L-S

Hersteller Artikel Nr.:

006518

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

schwarz

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

6000 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.089 kg

Noch länger! Das Verlängerungskabel (6m) für die Sensor LED Außenleuchte XSolar L-S für eine separate Montage des Solar- und des LED-Panels.