Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Ersatzakku Bosch 18V 2,5AH POWER FS

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Ersatzakku Bosch 18V 2,5AH POWER FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085391

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.365 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841085391

Sonepar Artikelnummer

121367828

Hersteller Artikelnummer

085391

Hersteller Typ

AKKU BOSCH 18V 2,5AH POWER FS

Hersteller Artikel Nr.:

085391

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.365 kg

1 Akku, 12 Partner, 11 Marken, über 100 Tools. Dieser 2,5 Ah Akku kann herstellerübergreifend für über 100 18V POWER FOR ALL Werkzeuge genutzt werden. Mit unserer Akku-Heißklebepistole MG 3011 kann mit diesem Akku bis zu 100 Minuten mit nur einer Ladung übrall geklebt werden.