Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Ersatzakku Bosch 18V 4,0AH O. SOC POWER FS

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Ersatzakku Bosch 18V 4,0AH O. SOC POWER FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089450

  • Herkunftsland - MD

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.640 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841089450

Sonepar Artikelnummer

121367902

Hersteller Artikelnummer

089450

Hersteller Typ

AKKU BOSCH 18V 4,0AH O. SOC POWER FS

Hersteller Artikel Nr.:

089450

Herkunftsland:

MD

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.640 kg

1 Akku, 12 Partner, 11 Marken, über 100 Tools. Dieser 4,0 Ah Akku kann herstellerübergreifend für über 100 18V POWER FOR ALL Werkzeuge genutzt werden. Mit unserer kabellosen Heißluftpistole MH1 oder Heißklebepistole MG 3011 kompatibel.