STEINEL - Ersatzakku CAS STEINEL 18V2,0AH FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085407
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 0.430 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841085407
Sonepar Artikelnummer
121367829
Hersteller Artikelnummer
085407
Hersteller Typ
AKKU CAS STEINEL 18V2,0AH FS
Hersteller Artikel Nr.:
085407
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.430 kg
Der 18V 2,0 Ah CAS-Akku bietet nicht nur volle Flexibilität für die STEINEL Akku-Tools, sondern auch 100% Kompatibilität für über 400 Maschinen. CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken, bei dem der Fokus auf 18V liegt. Mit unserer Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011 CAS kann mit diesem Akku bis zu 90 Minuten mit nur einer Ladung überall geklebt werden.


